イシグロ
イシグロ フランジFF型SS400
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10298313
10BL-F-125A
125
¥
7,960
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10298322
10BL-F-150A
150
¥
11,220
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10298338
10BL-F-200A
200
¥
15,420
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材