曜日別特売

樹脂ソケット

樹脂ソケット - ジョプラックス樹脂ソケット - ジョプラックス

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
セイフティロック機構を標準装備しています。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。
金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。

用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10688965TN-6.5WR本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、バネ・鋼球/SUS
4,945
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
10688974TN-8.5WR本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、バネ、鋼球:ステンレス(SUS)-
5,195
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする