TBC(タブチ)
HIユニオンソケット13EAH
トラスコ品番
812-7959
形状
ソケット
質量(g)
14
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10299625
13EAH
13
¥
120
¥
93
¥
102
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材