TBC(タブチ)
オスアダプター平行ネジ
トラスコ品番
812-7966
形状
ソケット
質量(g)
124
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10299826
DRT13-MG
13
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材