TBC(タブチ)
オスエルボ
トラスコ品番
812-7965
形状
エルボ
質量(g)
200
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10299835
DRT13-ME
13
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材