TBC(タブチ)
ガイドナット13mm
(1件のレビュー)
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7747
材質
青銅
高さ(mm)
30
質量(g)
86
呼び径
13
ねじサイズ
G3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10299878
13VGN
¥
780
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください