TBC(タブチ)
ガイドナット25mm
用途
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)
25
トラスコ品番
812-7777
材質
青銅
質量(g)
216
呼び径
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10299896
25VGN
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください