TBC(タブチ)
サヤ管両サドル28
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
トラスコ品番
812-7732
質量(g)
15
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
37
寸法W(mm)
25
適合管
【サヤ管】28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10300002
LST-28
¥
120
¥
71
¥
78
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください