ステンレス ストリートエルボ

ステンレス ストリートエルボ - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)
材質ステンレス形状エルボ種類ねじ込み継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030026415 SUS-SE151/2
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
103002738 SUS-SE81/4
1,260
979
1,077(税込)
当日出荷
103002826 SUS-SE61/8
1,260
979
1,077(税込)
当日出荷
1030032520 SUS-SE203/4
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
1030033410 SUS-SE103/8
1,280
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
1030025525 SUS-SE251
2,950
取扱い終了
1030029840 SUS-SE401 1/2
5,530
取扱い終了
1030030732 SUS-SE321 1/4
4,340
取扱い終了
返品不可
1030031650 SUS-SE502
8,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300264
2023-08-26
用途: 狭い場所でのエルボ配管に

304のマークのところがスパナを掛けられる平行面になっている画像なので選択、数個発注しました。パイレンが使いづらい狭い場所に使う予定だったので。実際に納品されてきたら、画像通りのものは1点のみ、あとは平行面のないものがきました。これだったら、モノタロウブランドか買った方がよほど安上がりでした。通販あるあるですね。

対象商品 : 10300325
2018-04-06
用途: 自宅の散水栓
不動産業

いまのところ問題なく、別購入したチーズと組み合わせて使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする