曜日別特売

ステンレス チーズ

ステンレス チーズ - TBC(タブチ)ステンレス チーズ - TBC(タブチ)
材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030036825 SUS-T251
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
1030037715 SUS-T151/2
1,240
969
1,066(税込)
当日出荷
103003868 SUS-T81/4
1,050
809
890(税込)
当日出荷
103003956 SUS-T61/8
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
1030043820 SUS-T203/4
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1030045610 SUS-T103/8
1,150
909
1,000(税込)
当日出荷
1030040440 SUS-T401 1/2
4,480
取扱い終了
1030041332 SUS-T321 1/4
3,880
取扱い終了
1030042250 SUS-T502
6,880
取扱い終了
1030044720X15 SUS-T20×153/4× 1/2
2,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする