TBC(タブチ)
ステンレス ホースニップル 1/4
トラスコ品番
812-8110
材質
ステンレス
形状
ホースニップル
質量(g)
21
種類
ホース継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10300797
8 SUS-HN
8
1/4
¥
1,090
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材