TBC(タブチ)
ステンレス ユニオン
材質
ステンレス
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10300833
15 SUS-U
15
1/2
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10300876
20 SUS-U
20
3/4
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10300824
25 SUS-U
25
1
¥
4,350
取扱い終了
10300842
40 SUS-U
40
1 1/2
¥
7,010
取扱い終了
10300858
32 SUS-U
32
1 1/4
¥
5,600
取扱い終了
10300867
50 SUS-U
50
2
¥
9,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材