ステンレス 平行ソケット

ステンレス 平行ソケット - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)
材質ステンレス形状ソケット種類ねじ込み継手内容量1個
注意
※この商品は【リブ無し】になります。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030088525 SUS-HK251
760
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
1030089415 SUS-HK151/2
410
379
417(税込)
当日出荷
103009038 SUS-HK81/4
390
339
373(税込)
当日出荷
103009126 SUS-HK61/8
390
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
1030092840 SUS-HK401 1/2
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
1030093732 SUS-HK321 1/4
1,050
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
1030094650 SUS-HK502
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
1030095520 SUS-HK203/4
530
479
527(税込)
当日出荷
1030096410 SUS-HK103/8
390
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300894
2022-10-08
用途: 配管工事
有限会社平井電設

この手の継手は作業で結構使うので知らないうちに手元に無い・・なんて事も・・発注するとすぐ手元に届くモノタロウ様には感謝です。

対象商品 : 10300894
2018-12-07
用途: 機械の水回り配管

画像だと、パイプレンチが引っ掛け易そうな形状だったので注文してみたが、届いたのは普通の外側つるつるのソケットで残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする