ステンレス 両ニップル 3/4

ステンレス 両ニップル 3/4 - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)
トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030104320 SUS-RNI203/4
390
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10301043
2019-07-02
用途: ボイラーに使っている
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

ボイラー外部に使用80度位のお湯だから問題無いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする