ステンレス 両ニップル 3/8

ステンレス 両ニップル 3/8 - TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 3/8 - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)
トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030105210 SUS-RNI103/8
270
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10301052
2021-02-04
用途: メンテナンス時

消耗品なので安価で助かります。精度も問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする