TBC(タブチ)
ステンレス 両長ニップル 1/2X200mm
トラスコ品番
812-7991
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
160
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301095
15X200 SUS-RNIL
15
1/2
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材