TBC(タブチ)
ステンレス 両長ニップル 1/4X125mm
トラスコ品番
812-8116
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
90
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301138
8X125 SUS-RNIL
8
1/4
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材