TBC(タブチ)
ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm
トラスコ品番
812-8119
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
30
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301165
8X50 SUS-RNIL
8
1/4
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材