TBC(タブチ)
ステンレス 六角ニップル 3/8
(1件のレビュー)
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
812-7996
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ニップル
質量(g)
24
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301445
10 SUS-6N
10
3/8
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材