TBC(タブチ)
ステンレスヘッダー架台壁付L
ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質
ステンレス
トラスコ品番
812-7791
質量(g)
59
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
70
寸法W(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301454
MHA-PL
¥
4,070
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください