曜日別特売

フレキ用エルボ

フレキ用エルボ - TBC(タブチ)フレキ用エルボ - TBC(タブチ)フレキ用エルボ - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)
形状エルボ材質青銅接続ねじ種類G(おねじ)×R種類ねじ込み継手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030188313FE131/2
1,360
929
1,022(税込)
当日出荷
1030189220FE203/4
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1030190820X13FE13×201/2×3/4
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10301883
2020-09-19
用途: 外付け蛇口配管
飲食業

ごくごくフツー。取り立てて可もなく不可もありません。

対象商品 : 10301883
2018-09-24
用途: ねじ込み配管とフレキ配管の接続

フレキ用エルボを使うことで、配管をコンパクトにまとめることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする