TBC(タブチ)
ヘッダーエルボ20オス13メス
トラスコ品番
812-7793
形状
エルボ
質量(g)
167
流体
水道水
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10301962
MHEF20*13
20×13
¥
3,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材