TBC(タブチ)
ボール止水栓オネジ
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途
三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7971
材質
青銅
質量(g)
250
バルブ種類
ボール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302127
DRT13-NSBOR
¥
5,290
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください