曜日別特売

ボール止水栓ユニオン

ボール止水栓ユニオン - TBC(タブチ)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。

用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13-3/4トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10302136DRT13-3/4NSBKF
5,910
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする