TBC(タブチ)
止水栓丸ハンドル付13mm
用途
水道メーターの1次側に使用します。
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7744
材質
青銅
質量(g)
320
使用温度範囲(℃)
5~35
呼び径
G3/4
寸法H(mm)
65
最高使用圧力
0.75
操作方式
ハンドル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302538
13SAP
¥
4,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください