TBC(タブチ)
止水栓丸ハンドル付20mm
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7760
材質
青銅
質量(g)
600
使用温度範囲(℃)
5~35
呼び径
G1
寸法A(mm)
80
最高使用圧力
0.75
操作方式
ハンドル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302547
20SAP
¥
7,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください