TBC(タブチ)
樹脂ベンダー 1M 内
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途
パイプの曲加工用
仕様
ドライフレックスパイプ用
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
1
適合管
ドライフレックスパイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302565
UPSBI-PE10X1M
812-7982
60
10
8.5
14
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10302574
UPSBI-PE13X1M
812-7957
70
13
9.5
16
¥
910
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください