TBC(タブチ)
樹脂ベンダー 3M 内
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途
パイプの曲加工用
仕様
ドライフレックスパイプ用
トラスコ品番
812-7983
材質
ポリエチレン
質量(g)
180
長さ(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10302583
UPSBI-PE10X3M
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください