補修バンド13mm

補修バンド13mm - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)
トラスコ品番812-7743材質砲金形状ソケット質量(g)600流体水道水使用流体水道水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030296713PR-PEVPGP13130.75
8,490
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10302967
2018-07-20
用途: 水道管の補修
医療法人西病院

呼び径13ですが、お湯の銅管のピンホールに使おうとしたら大きすぎました。会社のサイトでは「塩ビパイプやポリエチレン管の補修バンドです。」と書かれており、銅管では外径が小さすぎました。MonotaROの説明にも書いてあれば良かったと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 10302967
2018-08-24
用途: パイプの修理

ボルト4本をしめるだけなので簡単に作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする