補修バンド20mm

補修バンド20mm - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)
トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030297620PR-PEVPGP20200.75
9,930
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10302976
2023-09-21
用途: 水道管補修

以前は、水道鉄管の補修で補修テープで水漏れを修理しました。水圧に耐えられずポタポタと漏れていましたが、この商品は確実に止まります。価格がもう少し安ければ、助かる。

対象商品 : 10302976
2020-03-16
用途: 水道管の補修に
松田クリーニングサービス業

助かりました。配管をばらす事無く修理できたので大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする