砲金ストリートエルボ

砲金ストリートエルボ - TBC(タブチ)砲金ストリートエルボ - TBC(タブチ)砲金ストリートエルボ - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)
材質青銅(CAC406)形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)36内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1030304613 H-SE13
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
1030305520 H-SE20
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303046
2019-11-18
用途: 太陽光温水器の配管に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

太陽光温水器の安全弁の取り付け方向変換に使用。シールテープと組み合わせ漏れもなく順調に取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする