TBC(タブチ)
砲金チーズ
(1件のレビュー)
砲金 配管パーツです。
用途
配管パーツ
材質
真鍮
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10303098
13 H-T
13
¥
1,630
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
10303107
20 H-T
20
¥
2,140
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
10303116
20X13 H-T
20×13
¥
2,310
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材