TBC(タブチ)
砲金豆プラグ
トラスコ品番
812-7862
材質
黄銅
形状
プラグ
質量(g)
35
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10303195
13SMP
13
¥
590
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材