TBC(タブチ)
六角キャップナット
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途
配管パーツ
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7850
材質
黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂
高さ(mm)
23
質量(g)
20
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10303405
13 M-6KN
¥
370
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください