川西水道機器
ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10303423
S-KX-45L-P13
P13
1
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10303432
S-KX-45L-P20
P20
1
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10303448
S-KX-45L-P25
P25
1
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10303457
SKX-45L-P30
P30
1
¥
6,080
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10303466
SKX-45L-P40
P40
1
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10303475
SKX-45L-P50
P50
1
¥
10,430
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
<br />
参考になった