ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ

ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ - 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ - 川西水道機器
(1件のレビュー)

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10303606S-KX-N-T-P13×P13-P13XP131
3,3002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
10303615S-KX-N-T-P20×P20-P20XP201
3,9703,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
10303624S-KX-N-T-P25×P25-P25XP251
5,1104,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10303633S-KX-N-T-P30×P30-P30XP301
7,5106,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
10303642S-KX-N-T-P40×P40-P40XP401
8,9407,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
10303658S-KX-N-T-P50×P50-P50XP501
11,8409,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11531339S-KX-N-T-P20×P20【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)P20XP201
3,7803,398
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥980/税込¥1,078

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、6が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303658
2018-03-17
用途: 配管作業
農・林・水産業

出荷予定と到着が滅茶苦茶。予定がたてられない。いい加減にしろ。2度と買わない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする