川西水道機器
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
パイプエンド
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10303667
SKX-END-P30
P30
1
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
10303676
SKX-END-P40
P40
1
¥
3,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10303685
SKX-END-P50
P50
1
¥
4,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
<br />
参考になった