川西水道機器
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10303694
SKX-M-P13X13
P13X13
1
¥
2,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10303703
SKX-M-P20X13
P20X13
1
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
10303712
SKX-M-P20X20
P20X20
1
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
10303728
SKX-M-P25X25
P25X25
1
¥
5,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
<br />
参考になった