川西水道機器
ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10303737
S-KX-M-S-P13
P13
1
850-7086
57
25
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
10303764
S-KX-M-S-P30
P30
1
850-7089
81
43
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10303773
S-KX-M-S-P40
P40
1
850-7090
88
47
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31271828
S-KX-M-S-P20
P20
1
850-7087
63
29
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31271837
S-KX-M-S-P25
P25
1
850-7088
67
32
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271846
SKX-MS-P50
P50
1
850-7091
99
48
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
10303746
S-KX-M-S-P20
P20
1
850-7087
63
29
¥
1,250
取扱い終了
10303755
S-KX-M-S-P25
P25
1
850-7088
67
32
¥
1,620
取扱い終了
10303782
S-KX-M-S-P50
P50
1
850-7091
99
48
¥
3,780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
<br />
参考になった