曜日別特売

ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット

ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット - 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット - 川西水道機器
(1件のレビュー)

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10303825S-KX-B-S-P13P131
1,330
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
10303834S-KX-B-S-P20P201
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10303843S-KX-B-S-P25P251
2,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10303798S-KX-B-S-P30P301
3,690
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
10303807S-KX-B-S-P40P401
4,650
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
10303816S-KX-B-S-P50P501
6,190
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥980/税込¥1,078

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10303816
2021-03-25
用途: 配管工事の継手として

ポリ管50φ用なのに、メネジ側が65φ(G 2 1/2インチ)なので急遽 異径ニップルを購入するはめになった。商品説明分に記入しておくべき情報。メーカーのHPでは商品説明分に記入されているのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする