川西水道機器
塩ビ管用継手 SKXエルボ
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10303913
SKX-L-V13
V13
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10303922
SKX-L-V20
V20
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
10303938
SKX-L-V25
V25
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
10303947
SKX-L-V30
V30
¥
5,880
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
10303956
SKX-L-V40
V40
¥
6,790
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10303965
SKX-L-V50
V50
¥
9,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった