曜日別特売

塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット

塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット - 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット - 川西水道機器
(2件のレビュー)

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10303974SKX-OS-V13V13
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
10303983SKX-OS-V20V20
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10303992SKX-OS-V25V25
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10304008SKX-OS-V30V30
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10304017SKX-OS-V40V40
3,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10304026SKX-OS-V50V50
4,950
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 配管接続
教育・研究機関

塩ビ管を取り外しできるように接続するために導入しました.たいへん便利な機能と思います.常置ならば支障ありませんが,見た目より重いので,軽量化されると扱いやすいと思います.

対象商品 : 10304017
2021-05-04
用途: 止水用

凍結破裂対応に有効です。フルボアのボール弁と組み合わせて使うと高水圧でも対応可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする