川西水道機器
塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10304035
SKX-NT-V13XV13
V13XV13
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10304044
SKX-NT-V20XV20
V20XV20
¥
3,970
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
10304053
SKX-NT-V25XV25
V25XV25
¥
5,110
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
10304062
SKX-NT-V30XV30
V30XV30
¥
7,510
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
返品不可
10304078
SKX-NT-V40XV40
V40XV40
¥
8,940
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
10304087
SKX-NT-V50XV50
V50XV50
¥
11,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
参考になった