川西水道機器
塩ビ管用継手 SKXメーター用
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10304157
SKX-M-V16X13
V16X13
1
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10304166
SKX-M-V20X13
V20X13
1
¥
3,570
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
10304175
SKX-M-V20X20
V20XV20
1
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
10304184
SKX-M-V25X25
V25X25
1
¥
5,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
参考になった