川西水道機器
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10304254
SKX-BS-V13
V13
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10304263
SKX-BS-V20
V20
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10304272
SKX-BS-V25
V25
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
10304288
SKX-BS-V30
V30
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
10304297
SKX-BS-V40
V40
¥
4,650
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
10304306
SKX-BS-V50
V50
¥
6,190
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった