曜日別特売

鋼管用継手 SKX45°エルボ

鋼管用継手 SKX45°エルボ - 川西水道機器鋼管用継手 SKX45°エルボ - 川西水道機器

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10304385SKX-45L-16161
2,420
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
10304394SKX-45L-20201
2,960
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
10304403SKX-45L-25251
4,280
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
10304412SKX-45L-32321
6,080
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
10304428SKX-45L-40401
7,370
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
10304437SKX-45L-50501
10,430
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする