曜日別特売

鋼管用継手 SKXエルボ

鋼管用継手 SKXエルボ - 川西水道機器鋼管用継手 SKXエルボ - 川西水道機器

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10304446SKX-L-16161
2,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10304455SKX-L-20201
2,850
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10304464SKX-L-25251
4,150
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
10304473SKX-L-32321
5,880
5,598
6,158(税込)
当日出荷
10304482SKX-L-40401
6,790
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10304498SKX-L-50501
9,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする