曜日別特売

鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット

鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット - 川西水道機器鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット - 川西水道機器鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット - 川西水道機器

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10304516SKX-OS-20201850-71216818
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10304534SKX-OS-32321850-71238131
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10304543SKX-OS-40401850-71248837
3,820
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
31271855SKX-OS-16161850-71206213
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31271864SKX-OS-25251850-71227124
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31271880SKX-OS-50501850-71259948
4,950
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
10304507SKX-OS-16161850-71206213
970
取扱い終了
10304525SKX-OS-25251850-71227124
1,590
取扱い終了
10304552SKX-OS-50501850-71259948
3,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする