曜日別特売

鋼管用継手 SKXナット付チーズ

鋼管用継手 SKXナット付チーズ - 川西水道機器鋼管用継手 SKXナット付チーズ - 川西水道機器

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10304568SKX-NT-16×1616X161
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
10304577SKX-NT-20×2020X201
3,970
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10304586SKX-NT-25×2525X251
5,110
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
10304595SKX-NT-32×3232X321
7,510
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10304604SKX-NT-40×4040X401
8,940
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
10304613SKX-NT-50×5050X501
11,840
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする