曜日別特売

鋼管用継手 SKXパイプエンド

鋼管用継手 SKXパイプエンド - 川西水道機器
(1件のレビュー)

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10304622SKX-END-16161
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10304638SKX-END-20201
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10304647SKX-END-25251
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
10304656SKX-END-32321
2,960
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
10304665SKX-END-40401
3,780
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10304674SKX-END-50501
4,920
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SKX施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10304674
2023-06-05
用途: 井戸工事に使っています
株式会社ネクストネットワーク

短時間で作業が完了しました
コストパフォーマンスも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする